ドリルネジ 六角のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
890件の「ドリルネジ 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ヘックス」、「m6テックスビス」、「タッピングビス 8mm」などの商品も取り扱っております。
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアスランキング1位
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
1箱(125本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロランキング2位
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,400税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロランキング4位
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOランキング5位
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
6,398税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
7,520税込8,272
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(80本)ほか
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1パック(13個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
1箱(54本)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)8.0
1箱(250本)
34,980税込38,478
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
1パック(30本)
6,398税込7,038
当日出荷

1箱(100個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)